IDE - Caja distribución 3x18 (54) módulos blanca PO - paredes huecas 532x408x93mm hueco empotrar 497x376x72 - DFF54PO/PH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 1
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DFF54PO/PH
Ref.Sonepar
498661
EAN
8431044284668
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
1
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
497 mm
Anchura integrada:
376 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
668 mm
Anchura:
532 mm
Profundidad:
105 mm


