IDE - Caja distribución empotrar con tornillo metálico

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja distribución empotrar con tornillo metálico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Forma - Cuadrado

  • Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

  • Modelo - Único

  • Longitud - 71 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D88

Ref.Sonepar

159225

EAN

8431044458502

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Forma:

Cuadrado

Tipo de fabricación:

Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

Modelo:

Único

Longitud:

71 mm

Anchura:

71 mm

Profundidad:

43...43 mm

Con tornillos:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Caja mecanismos 71x71 con tornillo. Materiales Libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE