IDE - Caja distribución IP40 empotrar pared hueca 2x12 (24) módulos puerta transparente

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja distribución IP40 empotrar pared hueca 2x12 (24) módulos puerta transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Número de filas - 2

  • Anchura en módulos - 12

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

17 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GPE24PT/PH

Ref.Sonepar

581026

EAN

8431044187914

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Número de filas:

2

Anchura en módulos:

12

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Cubierta/puerta transparente:

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

72 mm

Altura integrada:

421 mm

Anchura integrada:

288 mm

Bloque de puerta a tierra:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

Con placa de fijación:

no

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

449 mm

Anchura:

316 mm

Profundidad:

97 mm

Caja de distribución IP40 empotrar pared hueca 2x12 (24) módulos puerta transparente, especialmente diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector terciario y residencial. Se han diseñado cuidando al máximo todos los estándares técnicos y de calidad para ofrecer al instalador la máxima versatilidad y facilidad de montaje e instalación. Están fabricadas con materiales plásticos libres de halógenos, en ABS blanco RAL 9003. Las puertas transparentes están fabricadas en PC gris fumé con protección UV, las bases de empotrar en paredes convencionales en PS y las bases de empotrar para paredes huecas en PS V0. Estas últimas presentan una resistencia al hilo incandescente de hasta 850 ºC.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE