IDE - Caja distribución IP40 empotrar pared sólida 6x14 (84) módulos - DFF84PO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 14
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
61 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
DFF84PO
Ref.Sonepar
896157
EAN
8499213191414
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
14
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
504 mm
Anchura integrada:
644 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
532 mm
Anchura:
668 mm
Profundidad:
105 mm


