IDE - Caja distribución IP40 superficie 3x12 (36) módulos puerta opaca - BV36PO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BV36PO
Ref.Sonepar
368000
EAN
8431044259505
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
544 mm
Anchura:
285 mm
Profundidad:
118 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


