IDE - CAJA DISTRIBUCIÓN IP40 SUPERFICIE 3X12 (36) MÓDULOS PUERTA TRANSPARENTE - GPS36PT3F

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - CAJA DISTRIBUCIÓN IP40 SUPERFICIE 3X12 (36) MÓDULOS PUERTA TRANSPARENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GPS36PT3F

Ref.Sonepar

1046920

EAN

8499215368838

Caja de distribución IP40 superficie 3x12 (36) módulos puerta transparente, Las cajas de distribución IP40 de la serie Gold, especialmente diseñada para ser instaladas en establecimientos del sector terciario y residencial. Se han diseñado cuidando al máximo todos los estándares técnicos y de calidad para ofrecer al instalador la máxima versatilidad y facilidad de montaje e instalación. Están fabricadas con materiales plásticos libres de halógenos, en ABS blanco RAL 9003. Las puertas transparentes están fabricadas en PC gris fumé con protección UV, las bases de empotrar en paredes convencionales en PS y las bases de empotrar para paredes huecas en PS V0. Estas últimas presentan una resistencia al hilo incandescente de hasta 850 ºC.