IDE - Caja estanca light 1 base empotrar 3 polos + neutro + toma tierra 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Ninguno
Dirección de la codificación - Horizontal y vertical
Separación modular - 6 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
41045
Ref.Sonepar
192775
EAN
8431044410456
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Ninguno
Dirección de la codificación:
Horizontal y vertical
Separación modular:
6 mm
Color:
Blanco
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


