IDE - Caja estanca Verdi 1 módulo IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 70 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 63 mm
Modelo - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45001
Ref.Sonepar
498562
EAN
8431044450018
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
70 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
63 mm
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP55
Cofret 1 módulo IP55. Materiales Libres de halógenos. ABS gris RAL 7035. IP55 - Superficie
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


