IDE - Caja estanca Verdi 2 módulos IP40 - 45012

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja estanca Verdi 2 módulos IP40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Anchura - 70 mm

  • Altura - 85 mm

  • Profundidad - 55 mm

  • Modelo - Montaje

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45012

Ref.Sonepar

498565

EAN

8431044450124

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

70 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

55 mm

Modelo:

Montaje

Grado de protección (IP):

IP40

Cofret 2 módulos IP40. Materiales Libres de halógenos. ABS gris RAL 7035. IP40 - Superficie