IDE - Caja estanca Verdi 3 módulos IP40 - 45013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 95 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 55 mm
Modelo - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45013
Ref.Sonepar
367851
EAN
8431044450131
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
95 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
55 mm
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP40
Cofret 3 módulos IP40. Materiales Libres de halógenos. ABS gris RAL 7035. IP40 - Superficie
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


