IDE - Caja estanca Verdi 6 módulos IP40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 190 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 55 mm
Modelo - Montaje
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45016
Ref.Sonepar
498566
EAN
8431044450162
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
190 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
55 mm
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP40
Cofret de 6 módulos. Materiales libres de halógenos. ABS gris RAL 7035, con protección IP40, para instalar en superficie
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


