IDE - Caja mecanismo / derivación IP20 4x2" sin tapa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Longitud - 50 mm
Anchura - 101.6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
45080
Ref.Sonepar
132817
EAN
8431044450803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Longitud:
50 mm
Anchura:
101.6 mm
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


