IDE - Caja mecanismo / derivación IP20 4x4" sin tapa

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja mecanismo / derivación IP20 4x4" sin tapa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Longitud - 101.6 mm

  • Anchura - 101.6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

45081

Ref.Sonepar

132696

EAN

8431044450810

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Longitud:

101.6 mm

Anchura:

101.6 mm

Material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Caja 4x4 sin tapa. Materiales libres de halógenos, ABS gris RAL 7035, protección IP20, para instalar en superficie.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE