IDE - Caja mecanismos universal 1-68mm, empotrar pared hueca con tornillo - D70/1K

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja mecanismos universal 1-68mm, empotrar pared hueca con tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Otros

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

D70/1K

Ref.Sonepar

160049

EAN

8431044159010

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Otros

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Único

Suministrado con anillo giratorio:

no

Puede acoplarse:

no

Equipado con:

Otros

Diámetro:

70 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

1

Con tornillos:

sí

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

sí

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

sí

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Cierre del tubo:

no

Bloqueo de tuberías opcional:

sí

Número de entradas:

8

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP20

Sellable:

no

Integridad de circuitos:

Ninguno

Con pantalla:

no

A prueba de viento:

no

Posición fija de la abrazadera:

no

Montaje mediante gancho de iluminación:

no

Boquilla:

Otros

Aplicación especial:

Ninguno

Caja universal 1-70mm pared hueca con tornillo. Materiales Libres de halógenos. Los tornillos para montaje en paredes huecas se suministran montados. con entradas elásticas de doble inyección. PVC autoextinguible (libre Pb).

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE