IDE - Caja mecanismos universal 1-70mm, empotrar pared hueca con tornillo

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja mecanismos universal 1-70mm, empotrar pared hueca con tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Redondo

  • Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables

  • Modelo - Único

  • Puede acoplarse - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

D70/1KB

Ref.Sonepar

498659

EAN

8431044326979

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Redondo

Tipo de fabricación:

Caja de conexiones de cables

Modelo:

Único

Puede acoplarse:

sí

Diámetro:

70 mm

Profundidad:

50...50 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

1

Con tornillos:

sí

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Naranja

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. CAJA DE DERIVACIÓN Y MECANISMOS. DOMOS-K - MECANISMOS Y DERIVACIÓN. Caja mecanismos universal 1-70mm, empotrar pared hueca con tornillo

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE