IDE - Caja mecanismos universal 5-70mm empotrar pared hueca con tornillos - D70/5K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Modelo - Otros
Suministrado con anillo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D70/5K
Ref.Sonepar
368059
EAN
8431044159058
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Modelo:
Otros
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Otros
Diámetro:
70 mm
Longitud:
354 mm
Anchura:
70 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
5
Con tornillos:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
sí
Número de entradas:
44
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP20
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Otros
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


