IDE - Caja poliéster tapa opaca 3x2 módulos alta IP66 - ROC32APO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Longitud - 270 mm
Anchura - 180 mm
Profundidad - 171 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ROC32APO
Ref.Sonepar
266941
EAN
8431044123868
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Longitud:
270 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
171 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


