IDE - Caja poliéster tapa opaca 3x3 módulos IP66
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 270 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 171 mm
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ROC33PO
Ref.Sonepar
257670
EAN
8431044123875
Longitud:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
171 mm
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


