IDE - Caja poliéster tapa opaca 6x4 módulos alta IP66 - ROC64APO

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja poliéster tapa opaca 6x4 módulos alta IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 540 mm

  • Anchura - 360 mm

  • Profundidad - 201 mm

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ROC64APO

Ref.Sonepar

429385

EAN

8431044123967

Longitud:

540 mm

Anchura:

360 mm

Profundidad:

201 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

A prueba de intemperie:

sí

Temperatura de trabajo:

-40...100 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Caja de poliéster con tapa transparente en policarbonato, instalación en superficie, IP66. Tornillos precintables de accionamiento mediante destornillador, sin placa de montaje.