IDE - Caja poliéster tapa transparente 3x3 módulos IP66 - ROC33PT

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja poliéster tapa transparente 3x3 módulos IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 270 mm

  • Anchura - 270 mm

  • Profundidad - 171 mm

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ROC33PT

Ref.Sonepar

368332

EAN

8431044123714

Longitud:

270 mm

Anchura:

270 mm

Profundidad:

171 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Modelo de portada:

Otros

Cobertura transparente:

sí

Sujeción de cubierta:

Atornillado

A prueba de intemperie:

sí

Temperatura de trabajo:

-40...100 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Caja de poliéster con tapa opaca en policarbonato, instalación en superficie, IP66. Tornillos precintables de accionamiento mediante destornillador, sin placa de montaje.