IDE - Caja Pryma 12 módulos protección IP67 297x504x177mm - 1712GM

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja Pryma 12 módulos protección IP67 297x504x177mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Otros

  • Salida de toma CEE 32 A - Otros

  • Salida de toma CEE 63 A - Otros

  • Salida de toma CEE 125 A - Otros

  • Número de tomas corriente con protección - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1712GM

Ref.Sonepar

178375

EAN

8431044102009

Salida de toma CEE 16 A:

Otros

Salida de toma CEE 32 A:

Otros

Salida de toma CEE 63 A:

Otros

Salida de toma CEE 125 A:

Otros

Número de tomas corriente con protección:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

504 mm

Anchura:

297 mm

Profundidad:

177 mm

Caja IP67 superficie 13 módulos. Materiales Libres de halógenos. Marco y base en ABS gris RAL 7035. Ventana transparente color Fumé con protección UV. IP67.