IDE - Caja Pryma 24 módulos protección IP67 297x504x177mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja Pryma 24 módulos protección IP67 297x504x177mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1724GM

Ref.Sonepar

48787

EAN

8431044104003

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

0

Protección:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

504 mm

Anchura:

297 mm

Profundidad:

177 mm

Caja IP67 superficie 2x13 (26) módulos. Materiales Libres de halógenos. Marco y base en ABS gris RAL 7035. Ventana transparente color Fumé con protección UV. IP67.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE