IDE - Caja Pryma 8 módulos protección IP67 2223x369x130mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Caja Pryma 8 módulos protección IP67 2223x369x130mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Salida de toma CEE 16 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 32 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 63 A - Ninguno

  • Salida de toma CEE 125 A - Ninguno

  • Número de tomas corriente con protección - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

178M

Ref.Sonepar

155863

EAN

8431044101002

Salida de toma CEE 16 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 32 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 63 A:

Ninguno

Salida de toma CEE 125 A:

Ninguno

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Protección:

Ninguno

Interruptor de fuga a masa:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Posibilidad de alimentación/conexión:

Otros

Tipo de la conexión de red:

Otros

Manipulación:

Montaje en pared

Grado de protección (IP):

IP67

Modelo militar:

no

Color:

Gris

Altura:

369 mm

Anchura:

222 mm

Profundidad:

130 mm

Caja IP67 superficie 9 módulos. Materiales Libres de halógenos. Marco y base en ABS gris RAL 7035. Ventana transparente color Fumé con protección UV. IP67.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE