IDE - Caja universal 4-70mm pared hueca con tornillo - D70/4K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Oval
Tipo de fabricación - Caja de conexiones de cables
Modelo - Cuádruple
Suministrado con anillo giratorio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D70/4K
Ref.Sonepar
249420
EAN
8431044159041
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Oval
Tipo de fabricación:
Caja de conexiones de cables
Modelo:
Cuádruple
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Otros
Diámetro:
70 mm
Longitud:
285 mm
Anchura:
70 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
4
Con tornillos:
sí
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
sí
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
sí
Número de entradas:
34
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP20
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
no
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Otros
Aplicación especial:
Ninguno


