IDE - Cámara embarrado superior-inferior 400x400x600 - CE404060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CE404060
Ref.Sonepar
498645
EAN
8431044039558
Anchura:
400 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


