IDE - Cámara embarrado superior-inferior 400x600x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
223 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CE406060
Ref.Sonepar
368014
EAN
8431044039534
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


