IDE - Cámara embarrado superior / inferior 400x800x500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CE408050
Ref.Sonepar
623545
EAN
8431044195735
Anchura:
800 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


