IDE - Cáncamo elevación pack (2u)

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Cáncamo elevación pack (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48115

Ref.Sonepar

300014

EAN

8431044481159

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Cáncamos de elevación M12 (Pack 2 unidades). Accesorio para la elevación de armarios. Pack suministrado con toda la tornillería necesaria para su instalación. Materiales: Acero cincado

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE