IDE - Carcasa toma red IP54 (para 2 tomas RJ45)

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Carcasa toma red IP54 (para 2 tomas RJ45)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Uso - Para carcasa de conexión de datos

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00145

Ref.Sonepar

623337

EAN

8431044100012

Uso:

Para carcasa de conexión de datos

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Amarillo

Carcasa toma red IP54 (para 2 tomas RJ45). Fabricada con material plástico libre de halógenos de alta durabilidad. Están disponibles en un rango de 10 a 125A y de 24 a 500V con grados de protección IP44-IP54-IP67.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE