IDE - Central 4 módulos CS4PT 4 bases 2 polos + toma tierra 16A protección
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 4x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SV4100/P
Ref.Sonepar
236793
EAN
8431044120089
Salida de toma CEE 16 A:
4x16A3p230V
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Protección:
Interruptor de sobreintensidad
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
1 cable (línea secundaria)
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP54
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
436 mm
Anchura:
142 mm
Profundidad:
180 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


