IDE - CENTRAL 8 MODULO IP67 1 BASE 3 POLOS+TIERRA 32A+2 BASE

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - CENTRAL 8 MODULO IP67 1 BASE 3 POLOS+TIERRA 32A+2 BASE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40018

Ref.Sonepar

367829

EAN

8431044400181

Caja IP67-9 mod.178P, 1-3P+N+T, 32A, 2-2P+TT 16A. Materiales Libres de halógenos. Marco y base en ABS gris RAL 7035. Ventana transparente color Fumé con protección UV. Cajas con tomas de corriente montadas y cableadas según REBT. Cuadros suministrados con su certificado de conformidad, descripción y número de tomas de corriente

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE