IDE - Central 8 módulos CS9PT 1 base 2 polos + tierra 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A - 1x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SV9302
Ref.Sonepar
142713
EAN
8431044122120
Salida de toma CEE 16 A:
3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A:
1x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP44
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
436 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
180 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


