IDE - Central Star 1x18 módulos rail DIN SV18100 - SV18100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - >4x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A - 2x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SV18100
Ref.Sonepar
417983
EAN
8431044122359
Salida de toma CEE 16 A:
>4x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A:
2x32A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de tomas estandar Danes (pin de conexión a tierra):
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
Otros
Tipo de la conexión de red:
Otros
Manipulación:
Montaje en pared
Grado de protección (IP):
IP44
Modelo militar:
no
Color:
Gris
Altura:
436 mm
Anchura:
418 mm
Profundidad:
210 mm


