IDE - Chasis 104 módulos 4 filas para armario profundidad 250/300 - CH6060/2530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH6060/2530
Ref.Sonepar
117019
EAN
8431044040820
Altura:
600 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
4
Chasis 4x26 (104) profundidad 250/300. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


