IDE - Chasis 110 módulos 5x22 filas para armario 700x500x250 inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 700 mm
Anchura - 500 mm
Número de carriles DIN - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INXCH7050/2530
Ref.Sonepar
368216
EAN
8431044198170
Altura:
700 mm
Anchura:
500 mm
Número de carriles DIN:
5
Chasis modular 5x22 (110) módulos, para armario con profundidad 250mm. Materiales: Acero inoxidable AISI 304L. Acabado satinado Scotch 320. Incorpora bastidor, tapa chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: INX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


