IDE - Chasis 128 módulos 5 filas para armario GN806015/GN806020 - CH8060/1520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Número de carriles DIN - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH8060/1520
Ref.Sonepar
211649
EAN
8431044493565
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Número de carriles DIN:
5
Chasis 4x26-1x24 (128) profundidad 200. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX


