IDE - Chasis 190 módulos 5 filas para armario profundidad 150/200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 800 mm
Número de carriles DIN - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH8080/1520
Ref.Sonepar
368027
EAN
8431044040837
Altura:
800 mm
Anchura:
800 mm
Número de carriles DIN:
5
Chasis 5x38 (190) profundidad 150/200. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


