IDE - Chasis 22 módulos 2x11 filas para armario 300x300x150/200

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Chasis 22 módulos 2x11 filas para armario 300x300x150/200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Número de carriles DIN - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CH3030/1520

Ref.Sonepar

368021

EAN

8431044210636

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

300 mm

Anchura:

300 mm

Número de carriles DIN:

2

Chasis modular 2x11 (22) profundidad 150. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE