IDE - Chasis 288 módulos 6 filas para armario GN1008025/GN1008030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 1000 mm
Anchura - 800 mm
Número de carriles DIN - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH10080/2530
Ref.Sonepar
368018
EAN
8431044127163
Altura:
1000 mm
Anchura:
800 mm
Número de carriles DIN:
6
Chasis modular 6x38 (288) profundidad 250/300. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


