IDE - Chasis 288 módulos 6x38 filas armario 1000x800x300 inoxidable

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Chasis 288 módulos 6x38 filas armario 1000x800x300 inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 800 mm

  • Número de carriles DIN - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

INXCH10080/2530

Ref.Sonepar

615075

EAN

8431044198248

Altura:

1000 mm

Anchura:

800 mm

Número de carriles DIN:

6

Chasis modular 6x38 (288) módulos, para armario con profundidad 300mm. Materiales: Acero inoxidable AISI 304L. Acabado satinado Scotch 320. Incorpora bastidor, tapa chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: INX.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE