IDE - Chasis 36 módulos 3 filas para armario GN403015/GN403020 - CH4030/1520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CH4030/1520
Ref.Sonepar
271818
EAN
8431044493510
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Número de carriles DIN:
3
Chasis modular 3x11 (33) profundidad 150/200. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX


