IDE - Chasis 3x15 filas 45 módulos 250/300 - CH4040/2530

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Chasis 3x15 filas 45 módulos 250/300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CH4040/2530

Ref.Sonepar

368022

EAN

8431044229331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

400 mm

Anchura:

400 mm

Número de carriles DIN:

3

Chasis para armarios tipo Argenta. Bastidor de acero galvanizado, tapa del chasis de chapa de acero pintado RAL 7035. Incluye bastidor, tapa, tornillos de cierre y alzadores.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE