IDE - Chasis 48 módulos 3 filas para armario GN504015/GN504020 - CH5040/1520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CH5040/1520
Ref.Sonepar
202192
EAN
8431044493527
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Número de carriles DIN:
3
Chasis modular 3x16 (48) profundidad 150/200. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX


