IDE - Chasis 64 módulos 4 filas para armario GN604020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 400 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CH6040/1520
Ref.Sonepar
368025
EAN
8431044493534
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Número de carriles DIN:
4
Chasis modular 4x16 (64) profundidad 200. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


