IDE - Chasis 64 módulos 4 filas para armario GN705025 - CH7050/2530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 700 mm
Anchura - 500 mm
Número de carriles DIN - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CH7050/2530
Ref.Sonepar
318007
EAN
8431044028880
Altura:
700 mm
Anchura:
500 mm
Número de carriles DIN:
5
Chasis 5x22 (110) profundidad 250/300. Materiales: Bastidor: Acero galvanizado. tapa Chasis: Chapa de acero pintado RAL7035. Incorpora bastidor, tapa Chasis, tornillos de cierre y alzadores. Bolsa de accesorios para montaje incluida para armarios tipo: GN - ATX


