IDE - Chasis modular 116 módulos 4x29 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 300 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCH8060
Ref.Sonepar
111040
EAN
8431044292496
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
300 mm
Número de carriles DIN:
4
Chasis 800x600 4X29 (116 módulos). Materiales: Bastidor y tapas Chasis en poliéster reforzado RAL9002. Incorpora bastidor, tapas ciegas y perfiles DIN. para armarios tipo: Poliéster IP66
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


