IDE - Chasis modular 24 módulos 2x12 filas - PCH4030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCH4030
Ref.Sonepar
133106
EAN
8431044292441
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
2
Chasis 400x300 2x12 (24 módulos). Materiales: Bastidor y tapas Chasis en poliéster reforzado RAL9002. Incorpora bastidor, tapas ciegas y perfiles DIN. Para armarios tipo: Poliéster IP66.


