IDE - Chasis modular 36 módulos 2x18 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCH4040
Ref.Sonepar
133107
EAN
8431044292458
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
2
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


