IDE - Chasis modular 54 módulos para armario 500x400x200 3x18 filas - PCH5040

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Chasis modular 54 módulos para armario 500x400x200 3x18 filas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PCH5040

Ref.Sonepar

133108

EAN

8431044292465

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

500 mm

Anchura:

400 mm

Profundidad:

200 mm

Número de carriles DIN:

3

Chasis 500x400 3x18 (54 módulos). Materiales: Bastidor y tapas Chasis en poliéster reforzado RAL9002. Incorpora bastidor, tapas ciegas y perfiles DIN. Para armarios tipo: Poliéster IP66.