IDE - Chasis modular 69 módulos 3x23 filas - PCH6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCH6050
Ref.Sonepar
133110
EAN
8431044292489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
3
Chasis 600x500 3x23 ( 69 módulos). Materiales: Bastidor y tapas Chasis en poliéster reforzado RAL9002. Incorpora bastidor, tapas ciegas y perfiles DIN. Para armarios tipo: Poliéster IP66.


